M-173MUI 角皿(パル) スリーライン 25844578

角皿(パル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)140注文コード25844578品番M-173MUI
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

シンプル&モダンがコンセプトの角皿シリーズ。さまざまな料理に幅広く対応。多彩なコーディネートができ料理映えのする器です。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン寸法(mm)110×110×31容量(mL)140対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする