スリーライン
丼(アイボリー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25844797
品番
13-FI
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
仕様
身のみ
容量(mL)
600
直径(Φmm)
151
高さ(mm)
70