曜日別特売
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956

代表画像

H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956
H600×W1780 H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSO 25844956

H2ハンギングバー 天井付Cタイプ セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組幅(mm)1780高さ(mm)600注文コード25844956品番H600×W1780
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ハンキングバーH2の天井天井付Cタイプのセット商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。

セット内容本体バー2本、天井ブラケット3個、天井吊りポール3本、天井Lジョイント2個、天井Tジョイント1個、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)幅(mm)1780ブラック高さ(mm)600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする