N-1103GU 19cmライス皿(ゴールドウィッシュ) スリーライン 25845025

19cmライス皿(ゴールドウィッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25845025品番N-1103GU
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

深みのある紺色にゴールドという組み合せが大人の味わいを醸し出します。洋風はもちろん中華やエスニック料理にもマッチします。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン適合295-OP寸法(mm)190×20対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする