N-1103A 19cmライス皿 スリーライン 25845077

19cmライス皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25845077品番N-1103A
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン適合295-OP寸法(mm)190×20対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする