曜日別特売
G-332UNC 23cmスープ皿 スリーライン 25845217

23cmスープ皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25845217品番G-332UNC
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン寸法(mm)230×35容量(mL)500対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする