スリーライン
3ツ切ランチ皿(ロゼリア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25846337
品番
JR-225L
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
流れるような曲線と花柄が、柔らかな雰囲気を感じさせます。洗練されたフランスの上品な香が漂います。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
TK-100
形状
丸皿
寸法(mm)
231×26
対応
食器洗浄機、消毒保管庫