RL-271 23cmミート皿(ハーモニー<ローズ>) スリーライン 25846574

23cmミート皿(ハーモニー<ローズ>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25846574品番RL-271
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン適合TK-100寸法(mm)232×22対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする