曜日別特売
rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654

rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654
rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654
rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654
rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654
rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654
rb-hk-0508-1p ラッシングベルト フックタイプ ベストアンサー 25846654

ラッシングベルト フックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード25846654品番rb-hk-0508-1p
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。
日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。
荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。

用途
鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。 PL(生産物弁償責任)保険加入商品
材質A++ポリエステル原糸100%ベルト幅(mm)50ベルト色オレンジ端末仕様フックベルト長さ巻取側(m)8破断荷重(kg)4000ベルト長さ固定側(m)0.5グリーン購入法適合
注意
※下記各最大使用荷重を超える吊り荷は絶対に吊らないでください。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトの繊維を傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりベルトが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)660/税込726
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする