曜日別特売
L-201I 23cmスープ皿(ハーモニー<アイボリー>) スリーライン 25846757

23cmスープ皿(ハーモニー<アイボリー>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25846757品番L-201I
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

おいしさを美しく奏でるハーモニー。シンプルなレリーフとデザインが、料理のおいしさを格調高く演出します。

用途
外食、従食、カフェテリア
材質メラミン寸法(mm)230×33容量(mL)390対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする