曜日別特売
ND-119RY 25cmベーカー(ブルーロイヤル) スリーライン 25846915

25cmベーカー(ブルーロイヤル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25846915品番ND-119RY
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高級洋食器として古くからヨーロッパで親しまれている、玉ねぎをアレンジした柄です。形状も優雅な曲線で、格調高くデザインされています。

用途外食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)249×190×51容量(mL)720対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする