ND-101RY 23cmスープ皿(ブルーロイヤル) スリーライン 25846924

23cmスープ皿(ブルーロイヤル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25846924品番ND-101RY
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高級洋食器として古くからヨーロッパで親しまれている、玉ねぎをアレンジした柄です。形状も優雅な曲線で、格調高くデザインされています。

用途
外食、カフェテリア
材質メラミン適合293-OP寸法(mm)228×29容量(mL)510対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする