曜日別特売
M29001BKS 吸物椀(黒内朱)(汁椀) スリーライン 25847938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)身のみの商品です

吸物椀(黒内朱)(汁椀)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別身
内容量1個注文コード25847938品番M29001BKS
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。

用途
外食、従食、病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
97×62
材質
メラミン
容量(mL)
180
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする