曜日別特売
G-176SI 丸皿(志野) スリーライン 25848437

丸皿(志野)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)183×21
内容量1個注文コード25848437品番G-176SI
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。

用途
外食、病院、福祉
寸法(mm)
183×21
適合
296-OP
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25848428
2020-02-02
用途: 飲食店のホールで使用
飲食業

いい柄です。
軽すぎず、安っぽくないところもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする