スリーライン
小鉢(志野)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
111×43
105×100×61
111×43
容量(mL)
240
210
240
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25848717
品番
G-104SI
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
適合
301-NI
寸法(mm)
111×43
容量(mL)
240
対応
食器洗浄機、消毒保管庫