スリーライン
丸皿(黒釉)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
164×162×19
229×30
209×28
164×162×19
130×26
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25848857
品番
M-488KYU
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
319
バスケットに入れる
「陶器の風合い」をより表現するために、手作り感のある形状やデザインに仕上げています。艶を抑えたマットコーティング仕様です。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
P-203
寸法(mm)
164×162×19
対応
食器洗浄機、消毒保管庫