曜日別特売
M-489KYU 飯碗(黒釉) スリーライン 25848979

飯碗(黒釉)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25848979品番M-489KYU
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

「陶器の風合い」をより表現するために、手作り感のある形状やデザインに仕上げています。艶を抑えたマットコーティング仕様です。

用途外食、福祉材質メラミン適合136-OP寸法(mm)118×62容量(mL)320対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする