曜日別特売
M-453YR 角皿(ゆらり) スリーライン 25849207

角皿(ゆらり)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)203×132×23
内容量1個注文コード25849207品番M-453YR
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手作り感のあるやさしい雰囲気の器に仕上げました。シンプルでゆるやかなラインが心を和ませてくれます。

用途
外食、従食、病院、福祉
寸法(mm)
203×132×23
適合
TK-270
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする