曜日別特売
M-460YR 湯呑(ゆらり) スリーライン 25849329

湯呑(ゆらり)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25849329品番M-460YR
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

手作り感のあるやさしい雰囲気の器に仕上げました。シンプルでゆるやかなラインが心を和ませてくれます。

用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン容量(mL)230寸法(mm)88×73対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする