M-702EA 丸小鉢(里花) スリーライン 25850187

丸小鉢(里花)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)110×55
内容量1個注文コード25850187品番M-702EA
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)110×55容量(mL)280対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする