曜日別特売
G-161BR 湯呑 スリーライン 25851325

湯呑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)180注文コード25851325品番G-161BR
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

用途外食、福祉材質メラミン容量(mL)180寸法(mm)88×53対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする