スリーライン
深皿(マイントリオ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
189×31
190×31
165×35
140×30
容量(mL)
480
430
340
230
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25851535
品番
LG-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
陶器のもつ温かさに、シャープなトリオラインをあしらったロングセラーです。和はもちろん洋メニューも引き立てます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
295-OP
寸法(mm)
189×31
容量(mL)
480
対応
食器洗浄機、消毒保管庫