LG-173 深皿(マイントリオ) スリーライン 25851553

深皿(マイントリオ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)140×30
容量(mL)230
内容量1個注文コード25851553品番LG-173
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

陶器のもつ温かさに、シャープなトリオラインをあしらったロングセラーです。和はもちろん洋メニューも引き立てます。

用途
外食、福祉
材質メラミン適合P-217寸法(mm)140×30容量(mL)230対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする