曜日別特売
LG-167 丸小鉢(マイントリオ) スリーライン 25851648

丸小鉢(マイントリオ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25851648品番LG-167
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

陶器のもつ温かさに、シャープなトリオラインをあしらったロングセラーです。和はもちろん洋メニューも引き立てます。

用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)110×60容量(mL)330対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする