曜日別特売
GN-163 長湯呑(コバルト) スリーライン 25852533

長湯呑(コバルト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25852533品番GN-163
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ナチュラル感のある益子地に、コバルトブルーの手書き風柄が新鮮です。シンプルな中にも家庭的な温かみを醸し出します。

用途外食、福祉材質メラミン容量(mL)150寸法(mm)71×63対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする