曜日別特売
YT-131 飯碗(千里) スリーライン 25852777

飯碗(千里)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)117×63
内容量1個注文コード25852777品番YT-131
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

和食器のニュー・ベーシックタイプ。シダの葉をモチーフにした、クラフト調の明るい絵柄が美味しさを盛りたてます。

用途外食、福祉材質メラミン仕様寸法(mm)117×63容量(mL)350対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする