曜日別特売
M-465B 麺丼 スリーライン 25853495

麺丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質ハイブリッドメラミン容量(mL)800注文コード25853495品番M-465B
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。

用途外食、福祉材質ハイブリッドメラミン寸法(mm)177×74容量(mL)800対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする