スリーライン
種丼(小豆梨地内黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
146
154
146
高さ(mm)
40
71
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25853748
品番
AW-14A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
仕様
蓋のみ
直径(Φmm)
146
高さ(mm)
40
注意
※身と蓋はそれぞれ別売りとなっております。