スリーライン
どんぶり(溜内黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
180
180
151
容量(mL)
1010
1010
760
高さ(mm)
74
74
84
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25854028
品番
G-953TMK
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
用途
外食、病院、福祉
材質
ハイブリッドメラミン
適合
302-OP
容量(mL)
1010
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
74
対応
食器洗浄機、消毒保管庫