曜日別特売
G-952TMK どんぶり(溜内黒) スリーライン 25854055

どんぶり(溜内黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
容量(mL)1080
高さ(mm)
内容量1個注文コード25854055品番G-952TMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460

手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。

用途外食、病院、福祉材質ハイブリッドメラミン適合298-OP寸法(mm)166×91容量(mL)1080対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする