曜日別特売
YS-301MA 丸型そば器 スリーライン 25854125

丸型そば器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25854125品番YS-301MA
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

そば器は、お店のイメージに合わせて選べるよう、丸型、角型をご用意。そばのほかにも、寿司や天ぷらなどにお使いいただけます。

用途外食、福祉材質メラミン適合YS-301P寸法(mm)230×25対応食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※すのこは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする