曜日別特売
C-623SKS タンメン鉢 スリーライン 25854344

タンメン鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25854344品番C-623SKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670

古典的な中華柄をモダンにアレンジ。明るくインパクトのあるデザインに仕上げまあした。アジアンテイストの料理にもマッチします。

用途外食材質メラミン寸法(mm)213×86容量(mL)1450対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする