曜日別特売
M-203REA 飯碗(花風)(メラミンエックス) スリーライン 25854904

飯碗(花風)(メラミンエックス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)138×63
内容量1個注文コード25854904品番M-203REA
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。

用途病院、福祉材質メラミンエックス寸法(mm)138×63容量(mL)490対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする