M-209REA 丸皿(旬果)(メラミンエックス) スリーライン 25855184

丸皿(旬果)(メラミンエックス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)166×28
内容量1個注文コード25855184品番M-209REA
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。

用途病院、福祉材質メラミンエックス適合U-51AN寸法(mm)166×28容量(mL)210対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする