スリーライン
丸小鉢(フォーリスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
160
注文コード
25855954
品番
M-417FOC
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
用途
病院、福祉
材質
フォーリスト
寸法(mm)
101×42
容量(mL)
160
対応
食器洗浄機、消毒保管庫