スリーライン
角小鉢(フォーリスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
180
注文コード
25855979
品番
M-419FOA
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
用途
病院、福祉
材質
フォーリスト
寸法(mm)
101×101×42
容量(mL)
180
対応
食器洗浄機、消毒保管庫