スリーライン
飯碗(花日より)(フォーリスト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
134×59
134×59
¥1,798
146×11
¥999
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25856137
品番
M-403FOA
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
用途
病院、福祉
寸法(mm)
134×59
仕様
身のみ
材質
フォーリスト
容量(mL)
420
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※身と蓋は別売です。