曜日別特売
M-404FOAS 飯碗(花日より)(フォーリスト) スリーライン 25856146

飯碗(花日より)(フォーリスト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)146×11
内容量1個注文コード25856146品番M-404FOAS
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。

用途
病院、福祉
寸法(mm)
146×11
仕様
蓋のみ
材質
フォーリスト
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※身と蓋は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする