曜日別特売
M-148SH 湯呑(詩緒里) スリーライン 25856453

湯呑(詩緒里)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25856453品番M-148SH
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。

用途病院、福祉材質メラミン容量(mL)210適合M-149U寸法(mm)79×79対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする