曜日別特売
GA-225HM 飯丼(花もみじ) スリーライン 25857153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飯丼(花もみじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)125
内容量1個注文コード25857153品番GA-225HM
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。

用途病院、福祉材質メラミン仕様身のみ容量(mL)450直径(Φmm)125高さ(mm)66対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする