※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーライン
飯丼(花もみじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
102
140
128
130
117
125
113
115
102
109
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25857187
品番
G-228HM
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
仕様
蓋のみ
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
31
対応
食器洗浄機、消毒保管庫