Y-152HM 六角小鉢(花もみじ) スリーライン 25857327

六角小鉢(花もみじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)109×50
内容量1個注文コード25857327品番Y-152HM
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)109×50容量(mL)280対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする