曜日別特売
GA-361KM 湯呑(こもれび) スリーライン 25857704

湯呑(こもれび)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25857704品番GA-361KM
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。

用途病院、福祉材質メラミン容量(mL)210寸法(mm)95×58対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする