G-792BO 角皿(ボレロ) スリーライン 25857905

角皿(ボレロ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)155×110×20
内容量1個注文コード25857905品番G-792BO
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。

用途
病院、福祉
材質メラミン適合299-OP寸法(mm)155×110×20対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする