曜日別特売
DP-116RU 深皿(ルビーズ) スリーライン 25858395

深皿(ルビーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25858395品番DP-116RU
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

温冷配膳車対応の機能的な蓋付シリーズ。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。

用途病院、福祉材質メラミン適合306-OP寸法(mm)130×30容量(mL)180対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする