スリーライン
飯碗(ルビーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
124×59
容量(mL)
400
仕様
身
注文コード
25858499
品番
G-789RU
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
寸法・容量・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車対応。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
仕様
身
寸法(mm)
124×59
容量(mL)
400