スリーライン
角皿(ハミングone)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
184×117×37
165×125×21
184×117×37
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25858815
品番
GER-401
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
305-OP
寸法(mm)
184×117×37
容量(mL)
350
対応
食器洗浄機、消毒保管庫