GER-306 角小鉢(ハミングone) スリーライン 25859068

角小鉢(ハミングone)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)97×97×60
内容量1個注文コード25859068品番GER-306
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)97×97×60容量(mL)320対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする