曜日別特売
GH-222 飯丼(シーズン1) スリーライン 25859253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)蓋と身は別々になります

飯丼(シーズン1)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)128
内容量1個注文コード25859253品番GH-222
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。ブルーの絵柄が料理を引き立てます。

用途病院、福祉材質メラミン直径(Φmm)128高さ(mm)37対応食器洗浄機、消毒保管庫商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする