※使用例
スリーライン
飯丼(シーズン2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
130
141
128
130
117
125
113
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25859664
品番
GHS-223
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。淡い絵柄がやさしさを醸し出します。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
仕様
身
容量(mL)
500
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
69
対応
食器洗浄機、消毒保管庫